Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG BL-53YH - Batterie für Mobiltelefon Li-Ion 2150 mAh - für Optimus 4X P880 HD (EAC61878601)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2061455
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     EAC61878601
EAN/GTIN:
     4051805132263
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akkus für LG-Handys
Cellphone
Handy

Übersicht

Kurzinfo  LG BL-53YH - Batterie für Mobiltelefon Li-Ion 2150 mAh - für Optimus 4X P880 HD
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  LG Electronics
Hersteller Art. Nr.  EAC61878601
Modell  BL-53YH
EAN/UPC  4051805132263

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LG BL-53YH - Batterie für Mobiltelefon - Li-Ion
Produkttyp  Batterie für Mobiltelefon
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.1 cm x 0.6 cm x 5.8 cm
Batterie  Lithium-Ionen 2150 mAh
Entwickelt für  Optimus 4X P880 HD

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Batterie für Mobiltelefon
Breite  5.1 cm
Tiefe  0.6 cm
Höhe  5.8 cm
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  3.8 V
Kapazität  2150 mAh
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  LG Optimus 4X P880 HD

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Batterie für Mobiltelefon
Breite:
5.1 cm
Tiefe:
0.6 cm
Höhe:
5.8 cm
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
3.8 V
Kapazität:
2150 mAh
Entwickelt für:
LG Optimus 4X P880 HD
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, Akku Mobiltelefon, Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Smartphone, Smartphones, lg smartphone, smartphone, handy akku 3.8v, eac61878601, 61878601, bl53yh, 2150, 8718722066175, 53yh, akku, 3000mah, batterie, mobiltelefon, liion, optimus, p880, 3000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.