Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karl Lagerfeld KLBKP14LSAKLHPK iPhone 14 Pro 6,1" Bücherregal schwarz/schwarzes Saffiano-Monogramm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karl Lagerfeld KLBKP14LSAKLHPK iPhone 14 Pro 6,1" Bücherregal schwarz/schwarzes Saffiano-Monogramm
Karl Lagerfeld KLBKP14LSAKLHPK iPhone 14 Pro 6,1" Bücherregal schwarz/schwarzes Saffiano-Monogramm
Karl Lagerfeld KLBKP14LSAKLHPK iPhone 14 Pro 6,1" Bücherregal schwarz/schwarzes Saffiano-Monogramm
3666339122966
Karl Lagerfeld KLBKP14LSAKLHPK iPhone 14 Pro 6,1" Bücherregal schwarz/schwarzes Saffiano-Monogramm
Karl Lagerfeld KLBKP14LSAKLHPK iPhone 14 Pro 6,1" Bücherregal schwarz/schwarzes Saffiano-Monogramm
Karl Lagerfeld KLBKP14LSAKLHPK iPhone 14 Pro 6,1" Bücherregal schwarz/schwarzes Saffiano-Monogramm
Artikel-Nr.:
     279-HU-148981
Hersteller:
     Karl Lagerfeld
Herst.-Nr.:
     148981
EAN/GTIN:
     3666339122966
Suchbegriffe:
Bücherregal
bücherregal
Saffiano-Monogramm Bücherregal TPU / Eco-Leder Schwarz iPhone 14Pro 6,1"
Karl Lagerfeld Saffiano-Monogramm

1SZNAsn1ta_QbQte-xXrLZLgnJUDysBzb /> Eine Kollektion schützender iPhone-Hüllen, die vom legendären Karl Lagerfeld – einem weltberühmten Modedesigner – entwickelt wurde. Dieses Accessoire ist ein Must-Have für anspruchsvolle Kunden, die Wert auf Eleganz und Prestige legen, gut aussehen wollen, aber gleichzeitig sicher sein wollen, dass ihr iPhone rundum geschützt ist.

Eine elegante iPhone-Hülle ist eine Garantie für die Sicherheit des Geräts vor unerwünschten Kratzern oder Stößen. Eine perfekte Passform ermöglicht eine angemessene Dämpfung möglicher Stöße und bietet gleichzeitig vollen Zugriff auf alle Anschlüsse und Tasten.
Die Konstruktion des Gehäuses besteht aus strapazierfähigem Polyurethan, das widerstandsfähig gegen Verschleiß und äußere Merkmale ist. Hochwertiges ökologisches Saffiano-Leder ist widerstandsfähig gegen Beschädigungen und Kratzer, wodurch es lange Zeit sein ästhetisches Aussehen behält. Das geprägte Motiv der Initialen des berühmten Designers macht diese Kollektion zu einem großartigen Angebot für Menschen, die einen luxuriösen Look in der Mode schätzen.
Ergänzt wird das Ganze durch eine Metallplatte mit dem Karl Lagerfeld Logo, die eine Bestätigung für die hervorragende Qualität und Authentizität der Produkte ist, für die diese bekannte Marke verantwortlich ist.

1MiD5CtPSqxuAbYsp1v-vmoLEAlpePuf4 /> Das modische Etui hat eine horizontal aufklappbare Schutzlasche - dank dessen dient das Etui auch als Ständer. Ein iPhone, das mit einer Hülle aus der Saffiano Monogram-Kollektion ausgestattet ist, sieht nicht nur gut aus, sondern gewinnt auch an Funktionalität – der Benutzer kann problemlos Filme in einer bequemen Position ansehen oder freihändig telefonieren.
Darüber hinaus verbirgt die Innenseite der Hülle 3 Taschen für Karten, Geldscheine oder Dokumente, dank denen sie erfolgreich eine Brieftasche ersetzen kann. Die zarte Mikrofaser, die mit dem Cover der Hülle überzogen ist, hilft dabei, den Bildschirm des Smartphones vor Kratzern zu schützen.

1kDi9s6Yl1oN1rpFf42Rw-Ql16F_ydBbZ /> Produkt hergestellt unter Lizenz von Karl Lagerfeld

class= ka">
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.