| |
|
| Artikel-Nr.: 279-HU-148982 Herst.-Nr.: 148982 EAN/GTIN: 3666339122843 |
| |
|
| | |
| Karl Lagerfeld Saffiano Karl & Choupette 1D1brC5uM0EX5QjEY-ABfMqpZyj3wE4Ch /> Eine einzigartige Kollektion schützender iPhone-Hüllen, die vom legendären Karl Lagerfeld – einem weltberühmten Modedesigner – entwickelt wurde. Dieses Zubehör gibt Ihnen die Garantie, dass Sie stilvoll und modisch aussehen, und gibt Ihnen gleichzeitig die Gewissheit, dass Ihr iPhone vollständig geschützt ist. Eine elegante iPhone-Hülle ist eine Garantie für die Sicherheit des Geräts vor unerwünschten Kratzern oder Stößen. Eine perfekte Passform ermöglicht eine angemessene Dämpfung möglicher Stöße und bietet gleichzeitig vollen Zugriff auf alle Anschlüsse und Tasten. Die Konstruktion des Gehäuses besteht aus strapazierfähigem Polyurethan, das widerstandsfähig gegen Verschleiß und äußere Merkmale ist. Hochwertiges ökologisches Saffiano-Leder ist widerstandsfähig gegen Beschädigungen und Kratzer, wodurch es lange Zeit sein ästhetisches Aussehen behält. Das Material wurde mit einem dreidimensionalen Patch mit dem Bild des exzentrischen Designers und seiner geliebten Katze Choupette verziert. Ergänzt wird das Ganze durch eine Metallplatte mit dem Karl Lagerfeld Logo, die eine Bestätigung für die hervorragende Qualität und Authentizität der Produkte ist, für die diese bekannte Marke verantwortlich ist. 1MiD5CtPSqxuAbYsp1v-vmoLEAlpePuf4 /> Das modische Etui hat eine horizontal aufklappbare Schutzlasche - dank dessen dient das Etui auch als Ständer. Ein iPhone, das mit einer Hülle aus der Saffiano Monogram-Kollektion ausgestattet ist, sieht nicht nur gut aus, sondern gewinnt auch an Funktionalität – der Benutzer kann problemlos Filme in einer bequemen Position ansehen oder freihändig telefonieren. Darüber hinaus verbirgt die Innenseite der Hülle 3 Taschen für Karten, Geldscheine oder Dokumente, dank denen sie erfolgreich eine Brieftasche ersetzen kann. Die zarte Mikrofaser, die mit dem Cover der Hülle überzogen ist, hilft dabei, den Bildschirm des Smartphones vor Kratzern zu schützen. 1kDi9s6Yl1oN1rpFf42Rw-Ql16F_ydBbZ /> Produkt hergestellt unter Lizenz von Karl Lagerfeld class= ka"> | Saffiano Karl & Choupette Bücherregal TPU / Eco-Leder Silber iPhone 14Pro 6,1"
| | |
| | | |
| |