.opis-dro h3, .opis-dro h2, .opis-dro h1, .opis-dro h4 font-size: 20px; font-weight: bold; text-align: center; .opis-dro h2 margin: 5px; .opis-dro h1 font-size: 24px; .opis-dro h4 font-size: 22px; margin: 5px; .opis-dro p font-size: 17px; text-align: center; .opis-dro table collapse; margin-top: 40px; .opis-dro td padding: 8px; height: 20px; .opis-dro tr:nth-child(even) background-color: #f1f1f1; .opis-dro td:nth-child(1) text-align: right; font-weight: bold; .opis-dro td:nth-child(1) text-align: right; font-weight: bold; .opis-dro td:nth-child(2) text-align: left; .opis-dro img display: block; margin: 0 auto; width: auto; max- max-height: 300px; transition: 0.5s ease; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px; .opis-dro img:hover -webkit-transform: scale(1.07); -ms-transform: scale(1.07); transform: scale(1.07); transition: 0.5s ease;
Karl Lagerfeld Saffiano-Monogramm lh3.googleusercontent.com/d/1XZ79F4KzSRM7fYWP2GOLFmJTPcvHmnlo
Eine Kollektion schützender iPhone-Hüllen, entwickelt vom legendären Karl Lagerfeld – einem weltbekannten Modedesigner. Dieses Accessoire ist ein Muss für anspruchsvolle Kunden, die Wert auf Eleganz und Prestige legen, gut aussehen und gleichzeitig sicher sein möchten, dass ihr iPhone rundum geschützt ist.
Eine elegante iPhone-Hülle ist ein Garant für die Sicherheit des Geräts vor unerwünschten Kratzern oder Stößen. Eine perfekte Passform ermöglicht eine ausreichende Dämpfung möglicher Stöße und bietet gleichzeitig vollen Zugriff auf alle Anschlüsse und Tasten.
Die Konstruktion des Gehäuses besteht aus strapazierfähigem Polyurethan, das beständig gegen Abnutzung und äußere Einflüsse ist. Hochwertiges ökologisches Saffiano-Leder ist widerstandsfähig gegen Beschädigungen und Kratzer, wodurch es sein ästhetisches Aussehen lange behält. Das geprägte Motiv der Initialen des berühmten Designers macht diese Kollektion zu einem großartigen Angebot für Menschen, die einen luxuriösen Look in der Mode schätzen.
Ergänzt wird das Ganze durch eine Metallplakette mit dem Karl Lagerfeld Logo, die die hervorragende Qualität und Authentizität der Produkte bestätigt, für die diese bekannte Marke verantwortlich ist.
lh3.googleusercontent.com/d/1Jle5lJKFuwG_Jvwsxf3a2PceieQZpP
Die modische Hülle verfügt über eine horizontal aufklappbare Schutzklappe – dank der die Hülle auch als Ständer dient. Ein iPhone, das mit einer Hülle aus der Saffiano Monogram-Kollektion ausgestattet ist, sieht nicht nur gut aus, sondern gewinnt auch an Funktionalität: Der Benutzer kann problemlos Filme in einer bequemen Position ansehen oder freihändig telefonieren.
Darüber hinaus verbirgt die Innenseite der Hülle drei Fächer für Karten, Geldscheine oder Dokumente, wodurch sie erfolgreich eine Brieftasche ersetzen kann. Die zarte Mikrofaser, die mit dem Cover der Hülle überzogen ist, trägt dazu bei, den Smartphone-Bildschirm vor Kratzern zu schützen.
lh3.googleusercontent.com/d/1ZfoQPQz83pmwEsgRQCoZBX7MtqRsb9zh
Produkt hergestellt unter Lizenz von Karl Lagerfeld.
Technische Daten Sammlung Saffiano-Monogramm Typ Bücherregal Farbe Silber Material TPU, Öko-Leder Kompatibilität iPhone 14 Pro 6,1" |