Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselgehörschutz; Dämpfung: 37dB; PELTOR™ X5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapselgehörschutz; Dämpfung: 37dB; PELTOR™ X5A
Kapselgehörschutz; Dämpfung: 37dB; PELTOR™ X5A
Artikel-Nr.:
     2805-3M-7000103995
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     PELTOR™ X5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapseln 3m
Hersteller: 3M
Entspricht Norm: EN 352-1:2002
Arbeitsschutz Element-Typ: Kapselgehörschutz
Dämpfung: 37dB
Arbeitsschutz Eigenschaften: weiche, breite Kissen
Herstellerserie: PELTOR™ X5A
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.