Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 3A; Idm: 18A; 8W; SC73,SOT223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 3A; Idm: 18A; 8W; SC73,SOT223
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 3A; Idm: 18A; 8W; SC73,SOT223
Artikel-Nr.:
     2805-BUK98180-100A/CUX
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BUK98180-100A/CUX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT223;SC73
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 3A
Widerstand im Leitungszustand: 389mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 8W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: stark
Drainstrom im Impuls: 18A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1846
€ 14,99*
ab € 0,25*
€ 0,83*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,279*
€ 0,855*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,855*
€ 1,01745
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,691*
€ 0,82229
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,592*
€ 0,70448
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,532*
€ 0,63308
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.