Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 100nF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; 100nF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; 100nF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-CL10B104KA8WPNC
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL10B104KA8WPNC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: SAMSUNG
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 25V
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0053* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.