Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel; ESD; 23um; 40l; 10Stk; Polyethylen; rosafarben


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Müllbeutel; ESD; 23um; 40l; 10Stk; Polyethylen; rosafarben
Müllbeutel; ESD; 23um; 40l; 10Stk; Polyethylen; rosafarben
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-410950007
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     41-095-0007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
ESD Müllbeutel
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Farbe: rosafarben
Material: Polyethylen
Entspricht Norm: EN 61340-5-1
Stärke: 23µm
Fassungsvermögen: 40l
Antistatischer Zubehör-Typ: Müllbeutel
Ausführung: ESD
Anzahl im Set/Package: 10Stk.
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,18*
€ 4,04*
1 Tag
41
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 5,61*
€ 8,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,04*
€ 4,81
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.