Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritze; 35ml; transparent; Luer Lock; Polypropylen; 10Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spritze; 35ml; transparent; Luer Lock; Polypropylen; 10Stk.
Spritze; 35ml; transparent; Luer Lock; Polypropylen; 10Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-FIS-35CC-10PK
Hersteller:
     FISNAR
Herst.-Nr.:
     8401009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
einmalspritze lock
Hersteller: FISNAR
Farbe: transparent
Befestigung: Luer Lock
Material: Polypropylen
Werkzeug-Typ: Spritze
Anzahl im Set/Package: 10Stk.
Fassungsvermögen der Spritzen: 35ml
Weitere Suchbegriffe: einmalspritze, einmalspritze 35ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,02*
€ 16,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,30*
€ 15,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,38*
€ 13,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,03*
€ 10,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.