Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritze; 5ml; transparent; Luer Lock; Polypropylen; 10Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spritze; 5ml; transparent; Luer Lock; Polypropylen; 10Stk.
Spritze; 5ml; transparent; Luer Lock; Polypropylen; 10Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-FIS-5CC-10PK
Hersteller:
     FISNAR
Herst.-Nr.:
     8401007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
einmalspritzen 5 ml luer-lock
Hersteller: FISNAR
Farbe: transparent
Befestigung: Luer Lock
Material: Polypropylen
Werkzeug-Typ: Spritze
Anzahl im Set/Package: 10Stk.
Fassungsvermögen der Spritzen: 5ml
Weitere Suchbegriffe: einmalspritzen 5 ml, einmalspritze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,72*
€ 12,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,40*
€ 12,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,89*
€ 10,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,52*
€ 8,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.