Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritze; 60ml; transparent; Luer Lock; Polypropylen; 10Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spritze; 60ml; transparent; Luer Lock; Polypropylen; 10Stk.
Spritze; 60ml; transparent; Luer Lock; Polypropylen; 10Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-FIS-60CC-10PK
Hersteller:
     FISNAR
Herst.-Nr.:
     8401012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
einmalspritze 60ml
Hersteller: FISNAR
Farbe: transparent
Befestigung: Luer Lock
Material: Polypropylen
Werkzeug-Typ: Spritze
Anzahl im Set/Package: 10Stk.
Fassungsvermögen der Spritzen: 60ml
Weitere Suchbegriffe: einmalspritze, einmalspritze lock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,96*
€ 18,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,04*
€ 17,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,64*
€ 15,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,58*
€ 12,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,35*
€ 9,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.