Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 200mm; W: 3,6mm; Polyamid; 177N; schwarz; Ømax: 50mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 200mm; W: 3,6mm; Polyamid; 177N; schwarz; Ømax: 50mm
Kabelbinder; L: 200mm; W: 3,6mm; Polyamid; 177N; schwarz; Ømax: 50mm
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-S-3.6X200/BK
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-S-3.6X200/BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: schwarz
Länge: 0,2m
Breite der Kabelbinder: 3,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 50mm
Festigkeit der Kabelbinder: 177N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0103* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.