Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: EC; radial; 230VAC; 270x270x131mm; 705m3/h; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: EC; radial; 230VAC; 270x270x131mm; 705m3/h; kugelförmig
Lüfter: EC; radial; 230VAC; 270x270x131mm; 705m3/h; kugelförmig
Artikel-Nr.:
     2805-K3G225-RE07-03
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     K3G225-RE07-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: EBM-PAPST
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -25...60°C
Gehäusematerial: Polyamid
Nennstrom: 1,4A
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Leitung x7
Betriebsspannung: 200...240V AC
Frequenz: 50...60Hz
Lüfter-Typ: EC
Lüftergröße: 270x270x131mm
Lüftermotor: M3G055-DF
Rotormaterial: Polyamid
Isolationsklasse: B
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 705m3/h
Statischer Druck: 46,71mm H2O
Drehzahl: 2860Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 170W
Leitungslänge: 0,45m
Schutzklasse: I
Zusatzfunktionen: Weichstart;Motorstrombegrenzer;Erkennung von zu niedriger Spannung;Steuerungseingang 0-10V DC / PWM;Ausgang 10V DC, max. 1,1 mA;Ausgang Drehgeschwindigkeit;Sicherung von Elektronik / Motor vor übermäßiger Temperatur
Motoren-Art: 1-phasen
Lüfter-Art: radial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 318,00*
€ 385,72*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 416,42*
€ 525,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,72*
€ 459,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,40*
€ 457,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,88*
€ 444,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,63*
€ 426,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,00*
€ 378,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.