Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; THT; 120Ω; 600mW; ±1%; Ø2,5x6,5mm; 50ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; THT; 120Ω; 600mW; ±1%; Ø2,5x6,5mm; 50ppm/°C
Widerstand: thin film; THT; 120Ω; 600mW; ±1%; Ø2,5x6,5mm; 50ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-MRS25000C1200FCT00
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MRS25000C1200FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Widerstands-Typ: thin film
Leistung: 0,6W
Widerstand: 120Ω
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø2,5x6,5mm
Ausgangsmaße: Ø0,6x28mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 350V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,0205*
€ 0,1849*
1 Tag
15591
10
€ 14,99*
ab € 0,0252*
€ 0,2252*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0357*
€ 0,4251*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4251*
€ 0,50587
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1933*
€ 0,23003
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1054*
€ 0,12543
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0831*
€ 0,09889
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
LR1F120R
ab € 0,0129*
Ähnlich
Multicomp
MCMF006FF1200A50
ab € 0,00965*
Ähnlich
Vishay
MRS25000C1200FC100
ab € 0,0388*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.