Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Folien Dehnungsmessstreifen; Temp.Betrieb: -40÷200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Folien Dehnungsmessstreifen; Temp.Betrieb: -40÷200°C
Sensor: Folien Dehnungsmessstreifen; Temp.Betrieb: -40÷200°C
Artikel-Nr.:
     2805-TEN-TFS10/120-W
Hersteller:
     TENMEX
Herst.-Nr.:
     TFS10/120-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnungsmesssensor
Dehnungsmessstreifen
Folienmessstreifen
Messstreifen
Hersteller: TENMEX
Betriebstemperatur: -40...200°C
Widerstand: 120Ω
Toleranz: ±0,5%
Äußere Abmessungen: 8x19x0,06mm
Anschlüsse: versilberter Ausgang
Sensoreneigenschaften: Dehnungsmessstreifen Konstante 2,15
Deformierung max.: 5%
Sensoren-Typ: Folien Dehnungsmessstreifen
Weitere Suchbegriffe: dehnungsmessstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.