Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreiniger GREVEN SOFT U 2l lösemittelfrei GREVEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-40101247
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     14211003
EAN/GTIN:
     4260029179316
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Reinigungsbereich stark · mit Olivenkernmehl – lösemittelfrei · mit rückfettendem Rapsöl zur Reinigungsverstärkung · dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · parfümiert · Anwendungsbereich: Reinigung starker bis extremer Verschmutzungen z. B. durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß bestens geeignet

Weitere technische Eigenschaften:
· Reinigungsbereich: starke Verschmutzung
· passend für: 9000 473 404
Weitere Informationen:
Größe:
2 l
Ausführung:
lösemittelfrei
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, physioderm handreiniger 2000 ml, handreiniger, handreiniger 2l, Handreinigung, Reinigung, Seife, Waschen, Waschpaste
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
183
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,56*
€ 9,59*
3 Tage
197
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,35*
€ 14,83*
1 Tag
263
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 11,50*
€ 14,90*
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,97*
€ 15,27*
1 Tag
263
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,49*
€ 15,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
1 Stück enthält 2 Liter (ab € 3,78* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 57,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peter Greven Physioderm
14211005
ab € 12,25*
Sonstiges
Peter Greven Physioderm
14211004
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.