| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4010245186 Herst.-Nr.: 14352002 EAN/GTIN: 4260766260827 |
| |
|
| | |
| Reinigungsbereich: starke bis extreme Verschmutzungen · mit Reibekörpern aus Olivenkernmehl · gute Hautverträglichkeit bei starker Reinigungskraft · lösemittelfrei · mit rückfettendem Rapsöl zur Reinigungsvertärkung · dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · parfümiert · Anwendung: auf die nicht angefeuchtete Haut verteilen und anschließend mit wenig Wasser weiter waschen, ist der Schmutz vollständig gelöst, Hände gründlich mit Wasser abspülen und sorgfältig abtrocknen
Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaft: mit Reibekörpern aus Olivenkernmehl · Reinigungsbereich: starke bis extreme Verschmutzungen · passend für: 9000 473 404 Weitere Informationen: | | Größe: | 2 l | Ausführung: | lösemittelfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, handreiniger 2 l reibemittel, handreiniger, handreiniger mit reibemittel, Handreinigung, Reinigung, Seife, Waschen, Waschpaste |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 281 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,64* | € 10,97* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,37* | € 15,97* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 11,50* | € 16,04* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,52* | € 16,22* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 12,06* | € 16,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2.000 Milliliter (ab € 0,00382* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|