Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltmantel PROBANLICHTBOGENGEPRÜFT 1769 Gr.56 194-kornblau ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031168346
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     881769-194-56
EAN/GTIN:
     4026257217219
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
ESD Kittel
Der rofa PROBAN®LICHTBOGENGEPRÜFT Schaltmantel aus Proban®Gewebe schützt gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens · bei Schweißarbeiten · bei Gefahr durch Hitze und Flammen. Ein zusätzliches Plus ist die elektrostatische Ableitfähigkeit. Das Vorderteil und die Ärmel sind doppellagig für höheren Schutz gegen Störlichtbögen. Der Stehkragen und die zweireihige Leiste mit extra breitem Klettverschluss sorgen für einen optimalen Verschluss und hohen Schutz. Das Proban®Gewebe bleibt auch nach häufigem Waschen flammbeständig. Ausführung: Stehkragen · vordere Mitte mit extra breitem Klett · 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf · links Brustinnentasche · Vorderteil und Ärmel doppellagig · Proban®

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 330g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
56
Farbe:
194-kornblau
Material:
Material 88, Aussen- und Innenlage, Köper, 78% Baumwolle, 20% Polyester, 2% sonstige Fasern, FR
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1 (einlagig), IEC 61482-2 APC 2 (zweilagig), innogy-Eurotest 10 kA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 109,97*
€ 138,69*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,47*
€ 138,71*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,39*
€ 154,52*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,24*
€ 165,11*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,37*
€ 166,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,52*
€ 183,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,23*
€ 181,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,72*
€ 176,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,23*
€ 160,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,39*
€ 149,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.