Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuckerlöffel VENTURA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,0 cm. Top-Qualität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zuckerlöffel VENTURA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,0 cm. Top-Qualität
Zuckerlöffel VENTURA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,0 cm. Top-Qualität
Zuckerlöffel VENTURA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,0 cm. Top-Qualität
Artikel-Nr.:
     2813-249-055
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     108176
EAN/GTIN:
     4005481108975
Suchbegriffe:
Zucker-Löffel
Zuckerlöffel
zucker löffel

Zuckerlöffel VENTURA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,0 cm.
Top-Qualität ''made in Solingen'' für höchste Ansprüche.
Zarte Optik, aber durch 3,5mm Materialstärke massives Gefühl.
Das Besondere bei diesem modernen Design: perfekt gerundete Kanten durch ein aufwändiges Spezialverfahren; dadurch liegen die Besteckteile besonders gut in der Hand.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
14 cm
Gewicht:
0.03 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,56*
€ 7,44*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,70*
€ 7,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Briefanker
108126
ab € 2,9975*
Sonstiges
Briefanker
108178
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.