Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espresso-/Moccalöffel TICINO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 11,6 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Espresso-/Moccalöffel TICINO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 11,6 cm.
Espresso-/Moccalöffel TICINO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 11,6 cm.
Espresso-/Moccalöffel TICINO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 11,6 cm.
Espresso-/Moccalöffel TICINO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 11,6 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-249-088
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     155126
EAN/GTIN:
     4005481155818
Suchbegriffe:
Espressolöffel
Moccalöffel
Mokkalöffel
espressolöffel

Espresso-/Moccalöffel TICINO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 11,6 cm.
Top-Qualität made in Solingen. In 3,5 mm Materialstärke für allerhöchste Ansprüche. Sanft abgerundete Form.
Made in Solingen - die bedeutete Langlebigkeit und Spitzenqualität bis in den letzten Winkel.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
12 cm
Gewicht:
0.02 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,39917*
€ 3,27917*
Lager 2813
36
6
€ 4,95*
ab € 2,39*
€ 3,28*
16 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 2,50*
€ 3,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 19,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Picard & Wielpütz
155120
ab € 4,3275*
Zubehör
Picard & Wielpütz
155123
ab € 4,3275*
Zubehör
Briefanker
155130
ab € 4,3375*
Zubehör
Briefanker
155132
ab € 4,9925*
Zubehör
Briefanker
155124
ab € 2,9875*
Zubehör
Picard & Wielpütz
155128
ab € 3,0825*
Zubehör
Picard & Wielpütz
155112
ab € 4,2975*
Zubehör
Picard & Wielpütz
155110
ab € 4,3075*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.