Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuckerzange TICINO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 10,7 cm. Top-Qualität made


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zuckerzange TICINO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 10,7 cm. Top-Qualität made
Zuckerzange TICINO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 10,7 cm. Top-Qualität made
Artikel-Nr.:
     2813-249-105
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     155178
EAN/GTIN:
     4005481155986
Suchbegriffe:
Zucker-Zange
Zuckerzange
zucker zange

Zuckerzange TICINO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 10,7 cm.
Top-Qualität made in Solingen. In 3,5 mm Materialstärke für allerhöchste Ansprüche. Sanft abgerundete Form.
Made in Solingen - die bedeutete Langlebigkeit und Spitzenqualität bis in den letzten Winkel.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
11 cm
Gewicht:
0.02 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
8
€ 4,95*
ab € 5,89*
€ 9,24*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,07*
€ 9,51*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Briefanker
155160
ab € 12,03*
Zubehör
Briefanker
155148
ab € 8,33*
Zubehör
Picard & Wielpütz
155199
ab € 4,01*
Zubehör
Briefanker
155196
ab € 8,18*
Zubehör
Briefanker
155162
ab € 22,73*
Zubehör
Briefanker
155164
ab € 8,92*
Zubehör
Briefanker
155176
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.