Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antibakterielle Kühlschrankmatte FlexiSPACE 150 x 50 cm Schützt die


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antibakterielle Kühlschrankmatte FlexiSPACE 150 x 50 cm Schützt die
Antibakterielle Kühlschrankmatte FlexiSPACE 150 x 50 cm Schützt die
Antibakterielle Kühlschrankmatte FlexiSPACE 150 x 50 cm Schützt die
Antibakterielle Kühlschrankmatte FlexiSPACE 150 x 50 cm Schützt die
Artikel-Nr.:
     2813-361-4300
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     899496.00
EAN/GTIN:
     8595028401233
Suchbegriffe:
Frischhaltematte
Kühlschrankmatte

Antibakterielle Kühlschrankmatte FlexiSPACE 150 x 50 cm
Schützt die Glas-Einlegeböden im Kühlschrank vor Verschmutzung und Beschädigung. Mit der revolutionären Technologie nanoCARE hergestellt- das Platzset ist antibakteriell, absorbiert kein Aroma und verfärbt sich nicht. Die Oberfläche der Kühlschrankmatte ermöglicht die Luftzirkulation, die aufbewahrten Lebensmittel bleiben länger frisch und lecker. Die Kühlschrankmatte ist leicht zu reinigen, nur ohne Spülmittel abspülen. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
57 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.31 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.