Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderschutzhülle FANCY HOME 150x60 cm, cremefarbig Schützt Kleidung und lange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleiderschutzhülle FANCY HOME 150x60 cm, cremefarbig Schützt Kleidung und lange
Kleiderschutzhülle FANCY HOME 150x60 cm, cremefarbig Schützt Kleidung und lange
Artikel-Nr.:
     2813-361-4796
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     899836.11
EAN/GTIN:
     8595028403541
Suchbegriffe:
Kleiderschutzhüllen
kleiderschutzhüllen

Kleiderschutzhülle FANCY HOME 150x60 cm, cremefarbig
Schützt Kleidung und lange Anzüge im Schrank und auf Reisen vor Staub und Schmutz. Aus hochwertigem atmungsaktivem synthetischem Material hergestellt. 3 Jahre Garantie. Mit feuchtem Tuch abwischen, trocknen lassen, in der Waschmaschine nicht waschen.

Weitere Informationen:
Länge:
21 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
31 cm
Gewicht:
0.17 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.