Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Transportwagen / Servierwagen Modell FELIX - Material: Edelstahl - Leichte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Transportwagen / Servierwagen Modell FELIX - Material: Edelstahl - Leichte
SARO Transportwagen / Servierwagen Modell FELIX - Material: Edelstahl - Leichte
Artikel-Nr.:
     2813-371-9468
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     213-40011
EAN/GTIN:
     4017337033904
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen 2 böden
servier wagen

SARO Transportwagen / Servierwagen Modell FELIX - Material: Edelstahl - Leichte Ausführung - 4 Leichtlaufräder (2 mit Feststellbremse) -
Tragfähigkeit: ca. 50 kg, 2 Borde - Einfache Montage - Bordabstand: ca. 600 mm - Lieferung: „Flat-Pack“-Karton - Gewicht: 10 kg - Maße: B 860 x T 540 x H 940 mm

Weitere Informationen:
Länge:
54 cm
Breite:
86 cm
Höhe:
94 cm
Gewicht:
9.00 kg
Weitere Suchbegriffe: saro servierwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
114
€ 4,95*
ab € 71,41*
€ 89,32*
2 Tage
115
Frei Haus
ab € 72,11*
€ 90,20*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 82,51*
€ 102,16*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,78*
€ 104,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,88*
€ 101,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.