Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasflasche LITT, mit schwarzem Silikondeckel, Inhalt: 1 Liter, Durchmesser:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasflasche LITT, mit schwarzem Silikondeckel, Inhalt: 1 Liter, Durchmesser:
Glasflasche LITT, mit schwarzem Silikondeckel, Inhalt: 1 Liter, Durchmesser:
Glasflasche LITT, mit schwarzem Silikondeckel, Inhalt: 1 Liter, Durchmesser:
Glasflasche LITT, mit schwarzem Silikondeckel, Inhalt: 1 Liter, Durchmesser:
Glasflasche LITT, mit schwarzem Silikondeckel, Inhalt: 1 Liter, Durchmesser:
Artikel-Nr.:
     2813-371-9726
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     19671
EAN/GTIN:
     4003368196718
Suchbegriffe:
Abfüllflaschen
Einmachflaschen
Getränke-Abfüllflaschen
Getränkeabfüllflaschen

Glasflasche LITT, mit schwarzem Silikondeckel, Inhalt: 1 Liter, Durchmesser: 9,4 cm, Höhe: 25,7 cm
Zum Servieren von Getränken oder als Deko-Vase geeignet. Mit großer Öffnung zum Befüllen mit Eiswürfeln oder Obst. Spülmaschinengeeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
0.54 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.