Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Hähnchenbeutel, Papier mit Alu-Einlage 24 cm x 10,5 cm x 6 cm "Max &


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
100 Hähnchenbeutel, Papier mit Alu-Einlage 24 cm x 10,5 cm x 6 cm "Max &
100 Hähnchenbeutel, Papier mit Alu-Einlage 24 cm x 10,5 cm x 6 cm "Max &
100 Hähnchenbeutel, Papier mit Alu-Einlage 24 cm x 10,5 cm x 6 cm "Max &
Artikel-Nr.:
     2813-374-434
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     10586
EAN/GTIN:
     4002911105863
Suchbegriffe:
Fleischerbeutel
Fleischertüte
Hähnchenbeutel
Metzgerbeutel

100 Hähnchenbeutel, Papier mit Alu-Einlage 24 cm x 10,5 cm x 6 cm "Max & Moritz" 1/2 von Starpak
Weiße Hähnchenbeutel mit "Max & Moritz" Aufdruck, Füllinhalt passend für ein halbes Hähnchen, Material: Papier mit Aluminium-Einlage, Abmessungen: 23 x 10,5 x 6 cm,

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
7 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
23 cm
Gewicht:
1.02 kg
Weitere Suchbegriffe: Metzgertüte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,9925*
€ 12,5025*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 95,00*
€ 95,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 12,5025*
€ 14,878
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,3825*
€ 14,7352
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,7425*
€ 13,9736
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,1725*
€ 13,2953
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 9,9925*
€ 11,8911
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,09993* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 125,025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.