Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-6736 Herst.-Nr.: 87525 EAN/GTIN: 4002911481189 |
| |
|
| | |
| 1000 Sichtstreifenbeutel mit PLA-Fenster "pure" 30 cm x 16 cm x 6 cm braun von PAPSTAR umweltfreundlicher Bäckereifaltenbeutel aus Kraftpapier mit Sichtstreifen aus dem Bio-Kunststoff PLA, Maße: 16 x 30 cm, Falte: 6 cm, Material: Kraftpapier mit Sichtfenster aus PLA, verhindert die Bildung von Schwitzwasser durch frische Backwaren, Kontrollmöglichkeit bei durch Konsumenten selbst-verpackter Ware, So sind Backwaren nicht nur hygienisch verpackt, sondern bleiben lange frisch und trocknen nicht aus,
Weitere Informationen: | | Material: | Papier | Farbe: | braun | Länge: | 31 cm | Breite: | 33 cm | Höhe: | 15 cm | Gewicht: | 5.63 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 58,60* | € 73,52* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 81,00* | € 81,00* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 69,75* | € 104,24* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 70,39* | € 114,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|