Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 Gefrierdosen »Trio«, 1,5 l zum Einfrieren und Frischhalten, geschmacksneutral


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 Gefrierdosen »Trio«, 1,5 l zum Einfrieren und Frischhalten, geschmacksneutral
3 Gefrierdosen »Trio«, 1,5 l zum Einfrieren und Frischhalten, geschmacksneutral
Artikel-Nr.:
     2813-375-2480
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     25532270
EAN/GTIN:
     4004094255373
Suchbegriffe:
Gefrier-Dosen
Gefrierdosen
Tiefkühl-Dose
Tiefkühldose

3 Gefrierdosen »Trio«, 1,5 l
zum Einfrieren und Frischhalten, geschmacksneutral

Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen(PET)
Länge:
21 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.36 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,34*
€ 7,37*
14 Tage
unbekannt
10
€ 5,20*
ab € 5,53*
€ 7,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.