| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-375-2606 Herst.-Nr.: 29272260 EAN/GTIN: 4004094292767 |
| |
|
| | |
| Käseschneider »Rollschnitt-Gallant« für alle gängigen weichen und mittelfesten Schnittkäse, scharfer Schneiddraht aus rostfreiem Edelstahl, Schneiddraht einfach auswechselbar, mit zwei Ersatzdrähten, Scheibendicke variabel je nach Schrägstellung des Schneiders, mit farbigem Inlay, Komfort-Soft-Touch-Griff
Weitere Informationen: | | Länge: | 17 cm | Breite: | 12 cm | Höhe: | 2 cm | Gewicht: | 0.12 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | € 4,95* | ab € 11,17* | € 13,63* | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 5,20* | ab € 11,51* | € 14,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 81,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|