| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-376-440 Herst.-Nr.: 0235-911 EAN/GTIN: 4009085256667 |
| |
|
| | |
| WACA Salatbesteck aus PBT, 305 mm lang, Farbe: apfelgrün
Weitere Informationen: | | Länge: | 31 cm | Gewicht: | 0.12 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,79* | € 6,10* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,90* | € 6,27* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 4,85* | € 7,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|