Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tranchierset Acryl, spicy orange PremiumCut Giesser - Made in Germany


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tranchierset Acryl, spicy orange PremiumCut Giesser - Made in Germany
Tranchierset Acryl, spicy orange PremiumCut Giesser - Made in Germany
Artikel-Nr.:
     2813-376-7439
Hersteller:
     GIESSER
Herst.-Nr.:
     1997 2 so
EAN/GTIN:
     4010303226232
Suchbegriffe:
Tranchier-Besteck
Tranchier-Garnitur
Tranchier-Set
Tranchierbesteck

Tranchierset Acryl, spicy orange PremiumCut Giesser - Made in Germany
PremiumCut_2er_Set_Tranchier- Das PremiumCut Tranchierset von GIESSER besteht aus dem Chefs No. 1 mit seiner 20 cm langen Klinge und der Fork No. 1. - Das Chefs No. 1 ist ein sehr universell einsetzbares Kochmesser der obersten Spitzenklasse. Die geschwungene und einzigartige Klingenform ermöglicht und unterstützt müheloses und sicheres Arbeiten - ganz egal ob bei Fleisch, Gemüse oder nur beim Zerkleinern von Kräutern. Das Besondere an diesem Messer ist der Übergang vom Griff zur Klinge. Die Schneidehand wird hin zur Schneide verlagert. Somit kann der Nutzer / die Nutzerin das Kochmesser besser kontrollieren - und handgelenkschonend arbeiten. Die speziell polierte und geschliffene Messerklinge zeichnet sich durch ihre extreme Schärfe aus. Das Messer gleitet geradezu mühelos durch das Schnittgut. - Die Gabel ist ihr unentbehrlicher Helfer beim Tranchieren und Servieren von Fleischstücken aller Art. - Diese Gabel ist aus hochwertigem und rostfreiem Stahl geschmiedet und eignet sich durch ihre sehr stabilen und angeschliffene Zinken auch sehr gut für schwere oder größere Stücke. Achtung! Bitte die Gabel nicht bei beschichteten Töpfen und Pfannen verwenden. - Besonders geprägt ist das Set auch durch die Gestaltung der Griffe. - Rocking Chefs- Der Griff des Rocking Chefs Kochmessers ist aus Micarta - ein natürliches Material, das hauptsächlich aus Zellulose besteht und durch den Herstellungsprozess sehr hart und besonders widerstandsfähig ist. Ideal also für ein Messergriff. Aber Vorsicht! Das Messer ist besonders scharf und sollte mit dem nötigen Respekt benutzt werden. Dieses besondere und wertvolle Kochmesser sollte stets mit Vorsicht und Sorgfalt von Hand gespült und sicher (außer der Reichweite von Kindern) aufbewahrt werden. -

Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Gewicht:
1.06 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 133,97*
€ 165,90*
4 Tage
4
pro Satz
€ 5,99*
ab € 135,15*
€ 167,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,90*
€ 197,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,58*
€ 197,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,70*
€ 193,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,82*
€ 187,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,97*
€ 159,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.