Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Gemeinschaftskühlschrank MP380-10 F li mit 10 Schließfächern, jede


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Gemeinschaftskühlschrank MP380-10 F li mit 10 Schließfächern, jede
RIEBER Gemeinschaftskühlschrank MP380-10 F li mit 10 Schließfächern, jede
Artikel-Nr.:
     2813-378-2490
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     83020203
EAN/GTIN:
     4007537132255
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gemeinschafts-Kühlschrank
Gemeinschaftskühlschrank
rieber gemeinschaftskühlschrank
gemeinschaftskühlschrank

RIEBER Gemeinschaftskühlschrank MP380-10 F li
mit 10 Schließfächern,
jede Fachtür unterschiedlich schließend,
2 Schlüssel pro Fach,
Fachinnengestell aus CNS,
Innenböden mit umlaufender Hochkantung,
stille Kühlung, Innenkessel aus Polystyrol,
Kältekompressor geräusch- und schwingungsarm,
stufenlose Temperaturregelung,
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung,
Bruttoinhalt: 333 Liter
Nutzvolumen: 246 Liter
Außenmaße (BxTxH): 600 x 610 x 1640 mm
Temperaturbereich: +2°C/+12°C (bis +32°C UT max.)
Anschlusswert: 150 W, 230 V, 50 Hz
Energieverbrauch ca.: 0,453 kWh/24h

Ohne Hauptschlüssel.


Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol
Länge:
60 cm
Breite:
60 cm
Höhe:
159 cm
Gewicht:
80.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.575,58*
€ 1.715,32*
Frei Haus
ab € 1.912,19*
€ 2.051,36*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.954,66*
€ 2.102,86*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.102,86*
€ 2.502,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.077,56*
€ 2.472,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.001,67*
€ 2.381,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.976,37*
€ 2.351,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.954,66*
€ 2.326,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.