| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-380-4736 Herst.-Nr.: 173075 EAN/GTIN: 4015613731889 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bartscher Entkalker F1L, 2er-Set ++ Für eine materialschonende und dennoch schnelle und zuverlässige Entkalkung von Küchengeräten wie Kaffeemaschinen, Wasserkochern und Co. ++ Ph-Wert: 1,0 ++ Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen) ++ HACCP-konform: Ja ++ Ausgelegt für: Kleingeräte wie Heißwasserbereiter und Kaffeemaschinen etc. ++ Anwendung: Hochkonzentrat, je nach Verkalkung 50 - 500 ml Entkalker zu 1 Liter kaltem Wasser, Mit reichlich klarem Wasser nacharbeiten ++ Wichtiger Hinweis: Von Kindern fernhalten, Verpackung nur völlig restentleert in das Duale System einbringen, Restmengen bestimmungsgemäß entsorgen, Ausschließlich in Deutschland und Österreich erhältlich ++ Phosphatfrei: Nein ++ Chlorfrei: Nein ++ Eigenschaften: Ideal für den Einsatz in Kaffeemaschinen und Küchengeräten,Zuverlässige und schnelle Entfernung von hartnäckigen Kalkablagerungen und darin gebundene Verunreinigungen, Auf Basis von milder Zitronen- und Milchsäure, Frei von Duft- und Farbstoffen, Frei von flüchtigen Säuren wie Essigsäure ++ Ausführung: Flüssig, Hochkonzentrat ++ Inhalt: 2 x 1 Liter ++
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 10 cm | Breite: | 19 cm | Höhe: | 26 cm | Gewicht: | 2.40 kg | einzeln verpackt: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |