Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Bäckerei-Tiefkühlschrank 235 | Füße höhenverstellbar: Nein | Maße:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Bäckerei-Tiefkühlschrank 235 | Füße höhenverstellbar: Nein | Maße:
Bartscher Bäckerei-Tiefkühlschrank 235 | Füße höhenverstellbar: Nein | Maße:
Bartscher Bäckerei-Tiefkühlschrank 235 | Füße höhenverstellbar: Nein | Maße:
Bartscher Bäckerei-Tiefkühlschrank 235 | Füße höhenverstellbar: Nein | Maße:
Bartscher Bäckerei-Tiefkühlschrank 235 | Füße höhenverstellbar: Nein | Maße:
Bartscher Bäckerei-Tiefkühlschrank 235 | Füße höhenverstellbar: Nein | Maße:
Artikel-Nr.:
     2813-380-5331
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700835
EAN/GTIN:
     4015613756950
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank

Bartscher Bäckerei-Tiefkühlschrank 235 | Füße höhenverstellbar: Nein | Maße: 70,5 x 91 x 2085 cm. Gewicht: 133,9 kg
Bäckerei-Tiefkühlschrank 235 | Kuchen und Torten, Brot und Brötchen vorproduzieren und bis zur Ausgabe oder Weiterverarbeitung auf dem passenden Blech fachgerecht tiefkühlen und bevorraten. Der Tiefkühlschrank im Bäckereinorm-Format schafft hierfür ausreichend Platz in Bäckereien, Konditoreien, Cafés sowie Hotelküchen. | Füße höhenverstellbar: Nein • Art der Einschübe: Längs • Kühlmittel: R290a / 0,132 kg • Digital-Anzeige: Ja • Steuerung: Touch • Frequenz: 50 Hz • Temperaturbereich von: -18 °C • Farbe: Silber • Eigenschaften: 1 Lüfter ,Signalton bei zu lange geöffneter Tür ,LED-Beleuchtung • Format Einschübe;600 x 400 mm • Ein-/Ausschalter;Ja • Abschließbar;Ja • Energieverbrauch;1336 kWh / Jahr • Türanschlag;Rechts • Tür-Art;Flügeltür(en) ,Selbstschließend • Material;Edelstahl • Anschlusswert;0,386 kW • Kühlung;Umluft • Anzahl Türen;1 • Umgebungstemperatur;bis 30 °C • Tauwasserverdunstung;Ja • Spannung;230 V • Klimaklasse;4 • GWP;3 • Abstand zwischen den Einschüben;75 mm • Innenbeleuchtung;Ja • Temperaturbereich bis;-22 °C • Inhalt;235 Liter • Isolierung;Cyclopentan C5H10, 85 mm • Energieeffizienzklasse;D (EU Nr. 2015 / 1095) • Anzahl Einschübe;10 • Kontrollleuchte;Ein/Aus • Thermostat;Ja • Türanschlag wechselbar;Ja • Material Innen;Edelstahl • Automatische Abtaufunktion;Ja | Maße: 70,5 x 91 x 2085 cm. Gewicht: 133,9 kg

Weitere Informationen:
Länge:
91 cm
Breite:
71 cm
Höhe:
209 cm
Gewicht:
133.90 kg
Volumen:
1.36 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.127,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.279,54*
€ 2.712,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.252,28*
€ 2.680,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.170,48*
€ 2.582,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.143,22*
€ 2.550,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.127,30*
€ 2.531,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.