Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Kaffeemaschine "Regina Plus 40T" ++ Kaffee & Co. -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Kaffeemaschine "Regina Plus 40T" ++ Kaffee & Co. -
Bartscher Kaffeemaschine "Regina Plus 40T" ++ Kaffee & Co. -
Bartscher Kaffeemaschine "Regina Plus 40T" ++ Kaffee & Co. -
Bartscher Kaffeemaschine "Regina Plus 40T" ++ Kaffee & Co. -
Bartscher Kaffeemaschine "Regina Plus 40T" ++ Kaffee & Co. -
Artikel-Nr.:
     2813-380-765
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A190146
EAN/GTIN:
     4015613629636
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat

Bartscher Kaffeemaschine "Regina Plus 40T"
++ Kaffee & Co. - Rundfilterkaffeemaschinen ++ Inhalt: 6,8 Liter ++ Anschlusswert: 1,2 kW ++ Mindest-Aufbrühmenge: 3 Liter (20 Tassen) ++ Eigenschaften: 2 getrennte Heizsysteme für Brüh- und Warmhaltefunktion ++ Kontrollleuchte: Ja ++ Farbe: Edelstahl / schwarz ++ Spannung: 230 V ++ Warmhaltefunktion: Ja ++ Für dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet: Ja ++ Aufbrühzeit: 45 Minuten für 6,8 Liter ++ Entkalkungssignal: Ja ++ Frequenz: 50/60 Hz ++ Ausführung: Rundfilter ++ Füllstandsanzeige: Ja ++ Ein-/Ausschalter: Ja ++ Leistung max.: 48 Tassen ++ Material: Edelstahl, Kunststoff

Weitere Informationen:
Länge:
22 cm
Breite:
22 cm
Höhe:
42 cm
Gewicht:
4.30 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,28*
€ 140,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,39*
€ 139,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,11*
€ 136,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bartscher
A190009250
ab € 8,78*
Zubehör
Bartscher
A190009
ab € 28,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.