Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerfood-Löffel -MING HING- 11 x 4,5 cm, H: 4 cm Melamin, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fingerfood-Löffel -MING HING- 11 x 4,5 cm, H: 4 cm Melamin, schwarz
Fingerfood-Löffel -MING HING- 11 x 4,5 cm, H: 4 cm Melamin, schwarz
Fingerfood-Löffel -MING HING- 11 x 4,5 cm, H: 4 cm Melamin, schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-383-1938
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83843
EAN/GTIN:
     4004133838437
Suchbegriffe:
Amuselöffel
Fingerfood-Löffel
Gourmet-Löffel
Gourmetlöffel

Fingerfood-Löffel -MING HING- 11 x 4,5 cm, H: 4 cm Melamin, schwarz Verpackungseinheit: 60 Stück spülmaschinengeeignet
stapelbar nicht mikrowellengeeignet keine direkte Hitze

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
weiß
Länge:
11 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.02 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
60
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,10*
Lager 2813
60
60
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,10*
15 Tage
unbekannt
60
€ 5,20*
ab € 1,02*
€ 1,36*
4 Tage
3480
60
€ 5,99*
ab € 1,17234*
€ 1,55234*
10 Tage
75
1
€ 5,80*
ab € 1,08*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 66,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.