Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerfood-Löffel -LEAF- 10 x 4,5 cm, H: 1,5 cm Melamin, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fingerfood-Löffel -LEAF- 10 x 4,5 cm, H: 1,5 cm Melamin, grün
Fingerfood-Löffel -LEAF- 10 x 4,5 cm, H: 1,5 cm Melamin, grün
Fingerfood-Löffel -LEAF- 10 x 4,5 cm, H: 1,5 cm Melamin, grün
Artikel-Nr.:
     2813-383-2827
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83889
EAN/GTIN:
     4004133838895
Suchbegriffe:
Amuselöffel
Fingerfood-Löffel
Gourmet-Löffel
Gourmetlöffel

Fingerfood-Löffel -LEAF- 10 x 4,5 cm, H: 1,5 cm Melamin, grün Verpackungseinheit: 50 Stück spülmaschinengeeignet stapelbar
nicht mikrowellengeeignet keine direkte Hitze

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
grün
Länge:
10 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.01 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
50
€ 4,95*
ab € 1,27*
€ 1,68*
5 Tage
300
50
€ 4,95*
ab € 1,28*
€ 1,69*
16 Tage
unbekannt
50
€ 5,20*
ab € 1,67*
€ 2,18*
4 Tage
450
50
€ 5,99*
ab € 1,993*
€ 2,583*
16 Tage
24
1
€ 12,90*
ab € 1,92*
€ 3,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 84,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.