Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Glasdose mit Edelstahl-Schraubdeckel, Inhalt: 1 Liter, Maße: 12,5 x 19 x 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Glasdose mit Edelstahl-Schraubdeckel, Inhalt: 1 Liter, Maße: 12,5 x 19 x 18
APS Glasdose mit Edelstahl-Schraubdeckel, Inhalt: 1 Liter, Maße: 12,5 x 19 x 18
APS Glasdose mit Edelstahl-Schraubdeckel, Inhalt: 1 Liter, Maße: 12,5 x 19 x 18
APS Glasdose mit Edelstahl-Schraubdeckel, Inhalt: 1 Liter, Maße: 12,5 x 19 x 18
APS Glasdose mit Edelstahl-Schraubdeckel, Inhalt: 1 Liter, Maße: 12,5 x 19 x 18
APS Glasdose mit Edelstahl-Schraubdeckel, Inhalt: 1 Liter, Maße: 12,5 x 19 x 18
Artikel-Nr.:
     2813-383-3455
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     637
EAN/GTIN:
     4004133006379
Suchbegriffe:
Glasdosen
Vorrats-Glas
Vorratsglas
vorratsglas 1 liter

APS Glasdose mit Edelstahl-Schraubdeckel, Inhalt: 1 Liter, Maße: 12,5 x 19 x 18 cm, stehend oder liegend verwendbar


Weitere Informationen:
Material:
Glas / Edelstahl
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
13 cm
Breite:
19 cm
Höhe:
18 cm
Gewicht:
0.90 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: glasdosen, aps vorratsglas
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
12
€ 4,95*
ab € 5,79*
€ 8,79*
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 5,83*
€ 8,85*
€ 5,50*
ab € 7,71*
€ 12,30*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,21*
€ 13,42*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 9,63*
€ 13,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.