Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vitrine / Thekenaufsatz 63,5 x 25 cm, H: 25 cm SAN, glasklar, aus einem Teil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vitrine / Thekenaufsatz 63,5 x 25 cm, H: 25 cm SAN, glasklar, aus einem Teil
Vitrine / Thekenaufsatz 63,5 x 25 cm, H: 25 cm SAN, glasklar, aus einem Teil
Vitrine / Thekenaufsatz 63,5 x 25 cm, H: 25 cm SAN, glasklar, aus einem Teil
Vitrine / Thekenaufsatz 63,5 x 25 cm, H: 25 cm SAN, glasklar, aus einem Teil
Vitrine / Thekenaufsatz 63,5 x 25 cm, H: 25 cm SAN, glasklar, aus einem Teil
Artikel-Nr.:
     2813-383-567
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11888
EAN/GTIN:
     4004133118881
Suchbegriffe:
Aufsatzvitrine
Theken-Vitrine
Thekenvitrine
Warenpräsentations-Theke

Vitrine / Thekenaufsatz 63,5 x 25 cm, H: 25 cm SAN, glasklar, aus einem Teil gespritzt, rutschfest vielseitig einsetzbar für
die Verkaufstheke, Kantine Büfett, etc. Qualität -Made in Germany-

Weitere Informationen:
Länge:
65 cm
Breite:
38 cm
Höhe:
34 cm
Gewicht:
2.90 kg
Weitere Suchbegriffe: thekenvitrine
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
41
€ 4,95*
ab € 52,75*
€ 69,24*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 54,27*
€ 71,09*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 55,07*
€ 72,04*
17 Tage
24
€ 12,90*
ab € 77,49*
€ 98,50*
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 87,29*
€ 111,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.