| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-386-1211 Herst.-Nr.: 3699/901 EAN/GTIN: 4003625369992 |
| |
|
| | |
| Loser Ersatz-Käseschneidedraht (Packung mit 5 Drähten 120 cm) mit einem Griff 150 x 25 mm aus weißem Polyethylen, Draht aus 0,6 mm Edelstahl, zum Schneiden von Käserädern [Lieferung mit 4 Ersatzdrähten.]
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Gewicht: | 0.02 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,04* | € 7,99* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 5,19* | € 8,22* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 6,27* | € 9,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|