Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteckbehälter Tower 4 Löcher - Lieferung ohne Besteckbehälter -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteckbehälter Tower 4 Löcher - Lieferung ohne Besteckbehälter -
Besteckbehälter Tower 4 Löcher - Lieferung ohne Besteckbehälter -
Artikel-Nr.:
     2813-386-1362
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     258/004
EAN/GTIN:
     4003625025812
Suchbegriffe:
Besteck-Behälter
Besteckbehälter
contacto besteckbehälter
besteck behälter

Besteckbehälter Tower 4 Löcher - Lieferung ohne Besteckbehälter -
Besteckköchergestell aus Edelstahl 18/0, Tower zur Aufnahme von 4 Besteckköchern mit Durchmesser 10 cm, mit rutschfesten Füßen

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Länge:
32 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
53 cm
Gewicht:
2.52 kg
Weitere Suchbegriffe: besteckbehälter 4 löcher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 48,42*
€ 64,82*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 49,90*
€ 66,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
285/117
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.