Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gepäckwagen, verchromt, grau Gepäckwagen Gestell aus Edelstahl, schwarze 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gepäckwagen, verchromt, grau Gepäckwagen Gestell aus Edelstahl, schwarze 200 mm
Gepäckwagen, verchromt, grau Gepäckwagen Gestell aus Edelstahl, schwarze 200 mm
Artikel-Nr.:
     2813-386-803
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1653/090
EAN/GTIN:
     4003625165303
Suchbegriffe:
Gepäcktransportkarre
Gepäcktransportwagen
Gepäckwagen
Kofferwagen

Gepäckwagen, verchromt, grau
Gepäckwagen Gestell aus Edelstahl, schwarze 200 mm Gummirollen, grauer Belag auf Transportfläche, mit umlaufender Gummistoßkante Länge: 110 cm, Breite: 61 cm, Höhe: 94 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
30.00 kg
Weitere Suchbegriffe: gepäcktransportwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,67*
€ 269,74*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,37*
€ 273,63*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 300,47*
€ 354,93*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,63*
€ 325,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,05*
€ 321,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,58*
€ 312,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,02*
€ 303,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,37*
€ 271,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.