Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grubentuch 100 x 50 cm Grubentuch aus reiner Baumwolle, Gewicht 110 GSM (g/m),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grubentuch 100 x 50 cm Grubentuch aus reiner Baumwolle, Gewicht 110 GSM (g/m),
Grubentuch 100 x 50 cm Grubentuch aus reiner Baumwolle, Gewicht 110 GSM (g/m),
Artikel-Nr.:
     2813-386-959
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6563/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch

Grubentuch 100 x 50 cm
Grubentuch aus reiner Baumwolle, Gewicht 110 GSM (g/m), robust, fusselarm, schnell trocknend und saugfähig, mit Aufhängeöse Länge: 100 cm, Breite: 50 cm - auch als Geschirrtuch verwendbar

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Gewicht:
0.12 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
500
€ 4,95*
ab € 0,99*
€ 1,85*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 1,03*
€ 1,90*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,51*
€ 2,71*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 4,60*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.