Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Kaffee-Obertasse Trend aus Porzellan Colour Ice Blue. Inhalt: 0,18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas Kaffee-Obertasse Trend aus Porzellan Colour Ice Blue. Inhalt: 0,18
Thomas Kaffee-Obertasse Trend aus Porzellan Colour Ice Blue. Inhalt: 0,18
Artikel-Nr.:
     2813-390-5144
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     11400-401921-14742
EAN/GTIN:
     4012436518260
Suchbegriffe:
Eis-Kaffee
Eiskaffee
Iced coffee
Kaffee-Häuferl

Thomas Kaffee-Obertasse Trend aus Porzellan Colour Ice Blue. Inhalt: 0,18 Liter.
Trend beweist jeden Tag eindrucksvoll, dass gutes Design zeitlos ist. Die zarten Rillen und die gefällige Form verleihen diesem robusten Geschirr aus Porzellan einen ganz besonderen Charme. Hierbei müssen bezüglich der Eignung für den rauen Alltagsbetrieb keine Kompromisse
eingegangen werden.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
blau
Länge:
10 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
7 cm
Gewicht:
0.13 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 7,96*
€ 10,39*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 8,21*
€ 10,67*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 62,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.