Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Salatbesteck - 305 mm Farbe: weiß Nur Salatlöffel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Salatbesteck - 305 mm Farbe: weiß Nur Salatlöffel
HENDI Salatbesteck - 305 mm Farbe: weiß Nur Salatlöffel
Artikel-Nr.:
     2813-394-4410
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     563908
EAN/GTIN:
     8711369563908
Suchbegriffe:
Melamin-Besteck
Melaminbesteck
Salat-Besteck
Salatbesteck

HENDI Salatbesteck - 305 mm Farbe: weiß Nur Salatlöffel
Geschirrspülmaschinengeeignet - Melamin - Mikrowellengeeignet - PBT hitzeresistenter Kunststoff - Temperaturbeständig bis 70C

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
weiß
Länge:
30 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.06 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
241
€ 4,95*
ab € 3,37*
€ 5,74*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,47*
€ 5,89*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.