Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Kühlschrankthermometer - -50/25C max - Ø60x(H)70 mm mm Messbreich -50 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Kühlschrankthermometer - -50/25C max - Ø60x(H)70 mm mm Messbreich -50 C
HENDI Kühlschrankthermometer - -50/25C max - Ø60x(H)70 mm mm Messbreich -50 C
Artikel-Nr.:
     2813-394-4678
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     271186
EAN/GTIN:
     8711369271186
Suchbegriffe:
Gefrierschrank-Thermometer
Gefrierschrankthermometer
Kühlschrank-Thermometer
Kühlschrankthermometer

HENDI Kühlschrankthermometer - -50/25C max - Ø60x(H)70 mm mm
Messbreich -50 C bis +25 C - Messeinheit C - Graduierung 2,5C - Edelstahlgehäuse mit Aufhängehaken und Ständer - Leicht abzulessen - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
3 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
7 cm
Durchmesser:
6 cm
Gewicht:
0.05 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
125
€ 4,95*
ab € 4,87*
€ 7,59*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,02*
€ 7,82*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.