Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Kaffeestampfer - Ø58x(H)95 mm Zum Festdrücken des Kaffeemehls, geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Kaffeestampfer - Ø58x(H)95 mm Zum Festdrücken des Kaffeemehls, geeignet
HENDI Kaffeestampfer - Ø58x(H)95 mm Zum Festdrücken des Kaffeemehls, geeignet
HENDI Kaffeestampfer - Ø58x(H)95 mm Zum Festdrücken des Kaffeemehls, geeignet
Artikel-Nr.:
     2813-394-5770
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     208731
EAN/GTIN:
     8711369208731
Suchbegriffe:
Kaffeestampfer

HENDI Kaffeestampfer - Ø58x(H)95 mm
Zum Festdrücken des Kaffeemehls, geeignet für die meisten Siebträgermaschinen - Stempel aus Edelstahl - Mit bemahltem Holzgriff - Gewicht: 355 g - Nicht Geschirrspülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Länge:
5 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
10 cm
Durchmesser:
6 cm
Gewicht:
0.38 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
210
€ 4,95*
ab € 16,75*
€ 22,37*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,26*
€ 23,05*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.