Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Nudelholz - Ø75x380/590 mm kugelgelagert - Nicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Nudelholz - Ø75x380/590 mm kugelgelagert - Nicht
HENDI Nudelholz - Ø75x380/590 mm kugelgelagert - Nicht
Artikel-Nr.:
     2813-394-5840
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     515020
EAN/GTIN:
     8711369515020
Suchbegriffe:
Nudelholz
Nudelrolle
Nudelwalker
Rollholz

HENDI Nudelholz - Ø75x380/590 mm
kugelgelagert - Nicht Geschirrspülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Länge:
59 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
7 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
1.58 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Teigrolle, Teigroller, Wallholz, Wellholz, rollholz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 27,37*
€ 36,54*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 28,23*
€ 37,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.