| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-394-6805 Herst.-Nr.: 209981 EAN/GTIN: 8711369209981 |
| |
|
| | |
| HENDI Elektrischer Wasserkocher - 1,8 L - Inhalt: 1,8 Liter - 230 V - 1800 W - 221x163x(H)249 mm Gehäuse und Heizelement aus Edelstahl 304. Griff, Deckel und Basis aus Polypropylen. 360 Grad Drehbasis. Eingebautes und somit vor Beschädigungen geschütztes Heizelement, für längere Lebensdauer des Wasserkochers. Indikationsleuchte für Heizbetrieb. Mit Wasserstandsanzeige. Automatische Abschaltung wenn das Wasser kocht. Doppelter Trockenkochschutz. Nur für Wasser geeignet. Kochen von anderen Flüssigkeiten kann das Gerät beschädigen. Polypropylen. Edelstahl 18/8.
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/8 | Länge: | 23 cm | Breite: | 17 cm | Höhe: | 31 cm | Gewicht: | 1.08 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 22,51* | € 29,64* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 23,74* | € 31,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|