Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhlhusse aus Stoff, weiß: President 170 g/m², 100% Polyester. Kein Bügeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stuhlhusse aus Stoff, weiß: President 170 g/m², 100% Polyester. Kein Bügeln
Stuhlhusse aus Stoff, weiß: President 170 g/m², 100% Polyester. Kein Bügeln
Artikel-Nr.:
     2813-394-7341
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     813096
EAN/GTIN:
     8711369813096
Suchbegriffe:
Klappstuhl
Stuhlhusse
klappstuhl weiß
klappstuhl

Stuhlhusse aus Stoff, weiß: President 170 g/m², 100% Polyester.
Kein Bügeln nötig. Passend für Klappstühle. 540x440x(H)840 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
54 cm
Breite:
44 cm
Höhe:
84 cm
Gewicht:
0.23 kg
Volumen:
0.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: stuhlhusse weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
31
€ 4,95*
ab € 14,55*
€ 20,20*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,99*
€ 20,82*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.